AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196802 CHAUVIN ARNOUX CA 5292 MULTIMETRO GRAFIC - P01196802

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196802 CHAUVIN ARNOUX CA 5292 MULTIMETRO GRAFIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653005630

Codice prodotto

AMRP01196802

Cod. produttore

P01196802

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,001 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,001 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,01 µA

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,001 Ohm

Misura della capacità:

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

5000 kHz

Max temperatura misurabile:

1200 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima frequenza:

0,001 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Max capacità misurabile:

10000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Con misuratore di rumore (dB):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Interfaccia infrarossi (IR):

• Visualizzazione grafica delle tendenze, multiparametrica e forma d’onda fino a 600Hz • Molteplici strumenti di analisi: sorveglianza orodatata Min/Max/AVG-Peak, filtraggio, Duty Cycle • Ergonomia ottimizzata: Scatola ermetica IP67, terminale di misura sicurezza EN61010 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV, alimentazione mediante caricatore USB • Specifiche da strumento di alta gamma: 100 Kpunti, banda passante 100 kHz e incertezza 0,02% • Comunicazione USB, BT e applicazione ANDROID mediante il software SX-DMM fornito, comandi di programmazione SCPI Descrizione Gli ASYC IV, multimetri portatili con visualizzazione grafica a colori, permettono la misura diretta delle principali grandezze elettriche e una visualizzazione istantanea delle tendenze e della forma d’onda. Questi multimetri sono compatti, robusti, con alta tenuta all’acqua ed alla polvere, la loro forma ergonomica facilita la tenuta nella mano. Molteplici grandezze possono essere misurate, anche come misura relativa, con funzione matematica o misura di corrente diretta mediante pinza: ciò conferisce conferiscono a questi multimetri la qualità di un esperto della misura. Multimetri grafici di elevate prestazioni Schermo a matrice a colori 320 x 240 pixel, elevata leggibilità su sfondo nero • Visualizzazione grafica multiparametrica delle tendenze in uno schermo • Visualizzazione della forma d’onda fino a 600 Hz • Traccia, cursori e zoom delle registrazioni • Registrazioni possibili: fino a 10 Registratore dinamicio • Memoria di 30.000 misure •Programmazione semplificata, dell’intervallo, della durata e della memoria per ogni registrazione. • Memorizzazione interna fino a 10 registrazioni • Funzione zoom interattiva sulle registrazioni • Un modo di sorveglianza semplice che visualizza le MIN/MAX/Peak+/Peak- e AVG orodatate ... E molto di più ancora! • Help contestuale delle connessioni sullo strumento • Comunicazione USB di default o Bluetooth in opzione • Grado di protezione IP67, ermeticità contro gli spruzzi d’acqua e la polvere per adattarsi alle condizioni esterne • Alimentazione da batteria ricaricabile Ni-MH oppure batterie AAA non ricaricabili, la migliore soluzione qualità/prezzo • Autonomia: 100 ore (massimo) su pila con gestione del livello della batteria • Nessuna perdita di tempo: lo strumento funziona mentre si carica