Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191739Z CHAUVIN ARNOUX CA 702 MULTIMETRO DIGITAL - P01191739Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191739Z CHAUVIN ARNOUX CA 702 MULTIMETRO DIGITAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV

  • Messbereichswahl - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413999

Artikelnummer

AMRP01191739Z

Herstellernummer

P01191739Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

automatisch

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Grazie alla dimensione ridotta e ai puntali integrati il C.A 702 può essere portato ovunque! Tensione AC e DC: da 200mV a 600V Resistenza: da 200O a 20MO Test di continuità (con buzzer) e del diodo Sicurezza elettrica: EN61010 - 600V CAT. IV / 1.000V CAT. III