AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01191739Z CHAUVIN ARNOUX CA 702 MULTIMETRO DIGITAL - P01191739Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01191739Z CHAUVIN ARNOUX CA 702 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

  • Selezione di campo - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413999

Codice prodotto

AMRP01191739Z

Cod. produttore

P01191739Z

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Con display retroilluminato:

no

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

20 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Test di resistenza / Prova diodo:

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria dei valori misurati:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Grazie alla dimensione ridotta e ai puntali integrati il C.A 702 può essere portato ovunque! Tensione AC e DC: da 200mV a 600V Resistenza: da 200O a 20MO Test di continuità (con buzzer) e del diodo Sicurezza elettrica: EN61010 - 600V CAT. IV / 1.000V CAT. III