A.M.R.A. SPA - AMRP01139713 CHAUVIN ARNOUX CA 6549 TESTER ISOLAMENTO - P01139713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog/digital
Nennprüfspannung 250 V - nein
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - nein
Packung
1 ST
EAN
3760171413500
Artikelnummer
AMRP01139713
Herstellernummer
P01139713
Hersteller
AMR
Anzeige:
analog/digital
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Nennprüfspannung einstellbar:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Nennprüfspannung 2500 V:
ja
Analoge Balkenanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.03...10000000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
ja
Niederohmmessung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Schnittstelle:
ja


