Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120115 CHAUVIN ARNOUX PAC15 PINZA CORRENTE AC/D - P01120115

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120115 CHAUVIN ARNOUX PAC15 PINZA CORRENTE AC/D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.5...600 A

  • Strommessbereich/AC - 0.5...400 A

  • Zangenöffnung - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653001236

Artikelnummer

AMRP01120115

Herstellernummer

P01120115

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.5...600 A

Strommessbereich/AC:

0.5...400 A

Zangenöffnung:

30 mm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie ''PAC'', una serie di pinze ad effetto Hall progettata per misurare correnti continue ed alternate. Le ganasce di queste pinze possono serrare cavi fino a 30 mm o 2x24 mm di diametro e piccole barre. Caratteristiche principali: Corrente AC: da 0,5 a 400 A Corrente DC: da 0,5 a 600 A Segnale d'uscita: 600 mV AC/DC Rapporto ingresso/uscita: 1 A / 1 mV Uscita con cavo e spina maschio 4 mm