Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01120083 CHAUVIN ARNOUX B102 PINZA CORRENTE AC - P01120083

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01120083 CHAUVIN ARNOUX B102 PINZA CORRENTE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0.0005...400 A

  • Zangenöffnung - 112 mm

  • Ableitstrommessung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171412657

Artikelnummer

AMRP01120083

Herstellernummer

P01120083

Hersteller

AMR

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0.0005...400 A

Zangenöffnung:

112 mm

Ableitstrommessung:

ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

B102 pinza di Corrente AC 0.5mA-400A 2 port, Uscita Tensione AC , cavo. Misura di corrente AC. campo di misura: da 500µa a 4a e da 0,5a a 400A. diametro di serraggio: 112 mm. rapporto di trasformazione: 1ma/1mV e 1A/1mV. banda passante: da 10Hz a 1kHz .