A.M.R.A. SPA - AMRP01120057A CHAUVIN ARNOUX D38N PINZA CORRENTE AC - P01120057A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...3000 A
Zangenöffnung - 64 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Packung
1 ST
EAN
3760171412527
Artikelnummer
AMRP01120057A
Herstellernummer
P01120057A
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...3000 A
Zangenöffnung:
64 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
D38N pinza di Corrente AC 1A-9.000A PICCO 3 portate, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 90A picco, da 1A a 900A picco e da 1A a 9000A picco. Diametro di serraggio: 64 x 150 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/10mV, 1A/1mV e 1A/0,1mV. Banda passante: da 30Hz a 50kHz .


