A.M.R.A. SPA - AMRP01105109Z CHAUVIN ARNOUX MINI09 PINZA CORRENTE AC - P01105109Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 1...150 A
Zangenöffnung - 10 mm
Messkreiskategorie - CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V
Packung
1 ST
EAN
3760171412367
Artikelnummer
AMRP01105109Z
Herstellernummer
P01105109Z
Hersteller
AMR
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
1...150 A
Zangenöffnung:
10 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
MINI09 pinza di Corrente AC 1A-150A 1 portata, Uscita Tensionedc, cavo. Misura di corrente AC. Campo di misura: da 1A a 150A. Diametro di serraggio: 12 mm. Rapporto di trasformazione: 1A/100mV. Banda passante: da 48Hz a 500Hz .


