Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMX5060 CHAUVIN ARNOUX MX5060 MULTIMETRO BANCO - MX5060

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMX5060 CHAUVIN ARNOUX MX5060 MULTIMETRO BANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 1000 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077783660

Artikelnummer

AMRMX5060

Herstellernummer

MX5060

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Max. Spannungsmessbereich AC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,01 mV

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,01 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Temperaturmessung TC:

ja

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,01 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

60 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

1200 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Max. Kapazitätsmessbereich:

60000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Relativwertmessung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

MX5060 multimetro da banco 60.000 punti. semplice ed efficace per utilizzo in laboratorio. display 60.000 punti. misura di corrente, ingresso unico fino a 10a. misure TRMS AC+DC. banda passante: 100kHz. misure di tensione a bassa impedenza vlowz. stabilità delle misure su azionamenti elettrici (filtro passa-basso da 30kHz). registrazione e monitoraggio dei valori min, max e Peak. conformità alla norma EN61010-1 (2001). conformità alla emc secondo EN61326-1. sicurezza elettrica 1.000V CAT. III doppio isolamento