Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRMTX3290 CHAUVIN ARNOUX MTX3290 MULTIMETRO DIGITA - MTX3290

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRMTX3290 CHAUVIN ARNOUX MTX3290 MULTIMETRO DIGITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Strommessbereich AC - 10 A

  • Max. Strommessbereich DC - 10 A

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078071278

Artikelnummer

AMRMTX3290

Herstellernummer

MTX3290

Hersteller

AMR

Anzeige:

graphisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Mehrfachanzeige:

ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

1 µA

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Max. Widerstandsmessbereich:

60 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

ja

Temperaturmessung RTD:

ja

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

600 kHz

Max. Temperaturmessbereich:

800 °C

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Kleinste Auflösung Temperatur:

0,1 °C

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Max. Kapazitätsmessbereich:

60000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Maximalwertspeicher:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Spitzenwertspeicher:

ja

Minimalwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

MTX3290 Multimetro digitale IP67 TRMS 20kHzAmpio display LCD per la visualizzazione multiparametri su schermo 7 x 52 mm.Un multimetro semplice, di base, con monitoraggio delle funzioni principali Min, Max, Avg (media) e misure di picchi Peak +/- con tastiera digitale illuminata.Ergonomia ottimizzata: scatola ermetica IP 67, morsetti di misura sicurezza IEC 611 6 V CAT III / 3 V CAT IV, alimentazione mediante pila o batteria NI-MH (su caricatore esterno), e richiamo contestuale del collegamento allo schermo.I multimetri portatili con display digitale per la misura diretta delle principali grandezze elettriche si avvalgono di un design innovativo che li rende compatti, robusti, protetti contro le intemperie e facili da maneggiare grazie agli studi ergonomici effettuati.Multimetri user-friendly:• Schermo LCD 70 x 52 mm ad elevata leggibilita• Richiamo contestuale dei collegamenti elettrici su schermo• Portata automatica di corrente, ingresso unico fino a 10A• Misure complementari alla misura principale per agevolare l’analisi• Monitoraggio orodatato dei valori MIN/MAX e AVG, dei picchi di tensione e di correnteAltre caratteristiche:• Classe di protezione: IP67 adatti per l’uso all’esterno in ogni situazione meteorologica e protetti contro la polvere• Alimentazione: 4 batterie standard di tipo AA o 4 batterie Ni-MH ricaricabili con un accessorio esterno HX0051B (in opzione)• Autonomia: fino a 400 ore con batterie standard