A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-507 CHAUVIN ARNOUX KIT 2X1 PINZA DIGITALE - 11-0000-507
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich/AC - 40...600 A
Anzeige - digital
Zangenöffnung - 26 mm
Spannungsmessung/AC - ja
Widerstandsmessbereich - ja
Packung
1 ST
EAN
3663653007634
Artikelnummer
AMR11-0000-507
Herstellernummer
11-0000-507
Hersteller
AMR
Strommessbereich/AC:
40...600 A
Anzeige:
digital
Zangenöffnung:
26 mm
Spannungsmessung/AC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Spannungsmessung/DC:
ja
Durchgangsprüfung:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Kit Promozionale 2x1 CM603 Pinza amperometrica 600VTensione fino a 600V e Corrente fino a 600A, Misura di temperatura con sonda K inclusa


