4 BOX SRL - 4BX4BP40S.KM P40 Smart Bticino Living Now Sabbia - 4BP40S.KM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
Montageart - Modulträger
Nennstrom - 16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 3
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8053839324412
Artikelnummer
4BX4BP40S.KM
Herstellernummer
4BP40S.KM
Hersteller
FIN
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Modulträger
Nennstrom:
16 A
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
3
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
ja
Fehlerstromschutz:
ja
Mit Feinsicherung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
16400 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Gerätetiefe:
43.1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


