Startseite

3M ITALIA - 3MI7100166926 SCOTCHLOK 558 CONNETTORI_100 - 7100166926

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100166926 SCOTCHLOK 558 CONNETTORI_100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Aderzahl anschließbar - 2

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - rot

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

  • Unterbrechungsfreies Umschalten - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449076419225

Artikelnummer

3MI7100166926

Herstellernummer

7100166926

Hersteller

3MI

Max. Aderzahl anschließbar:

2

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 558, rosso 0,64-1,29 mm Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 558 connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.