3M ITALIA - 3MI7100135745 369 TARTAN TRANSP 50MM X 132 - 7100135745

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.03 mm
Länge - 132 m
Packung
36 ST
EAN
2000000930428
Artikelnummer
3MI7100135745
Herstellernummer
7100135745
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.03 mm
Länge:
132 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
ja
Il nastro da imballaggio Tartan™ 369 è un nastro per chiusura scatole di uso generico, ideale da utilizzare su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.\nNastro da imballaggio conveniente per uso generico progettato per l'uso su buste leggere, invii postali e applicazioni non critiche per la sigillatura di scatole.