Startseite

3M ITALIA - 3MI7100135191 SDR L1 L2 L3 N T NASTRI IDEN - 7100135191

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Symbole

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2500 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8001021402493

Artikelnummer

3MI7100135191

Herstellernummer

7100135191

Hersteller

3MI

Ausführung:

Rollenform

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2500 mm

Breite:

5.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Nastri di ricambio 3M™ ScotchCode™ SDR_SIMBOLI L1, L2, L3, N, Terra A completamento dell'erogatore di nastro 3M™ Scotchcode™, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) usa un sistema di adesione aggressivo. Con un supporto in pellicola di poliestereflessibile, il ricambio 3M™ Scotchcode™ (lettere e numeri) offre un nastro sottile e conformabile di estrema durata. La superficie liscia di questo nastro consente di rimuovere facilmente lo sporco, permettendo la leggibilità del testo anche dopo una lunga esposizione a un accumulo di contaminanti.