3M ITALIA - 3MI7000098864 GUAINA ETW 803 NERA 9 MM BOB - 7000098864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Packung
1 ST
EAN
8712403018927
Artikelnummer
3MI7000098864
Herstellernummer
7000098864
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.15 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
110...110 °C
UL-Zulassung:
nein