3M ITALIA - 3MI7000092452 BASE CTA 19 BC 19 B C BASETT - 7000092452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19 mm
Breite - 19 mm
Höhe - 3.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Farbe - schwarz
Packung
30 ST
EAN
8021684005237
Artikelnummer
3MI7000092452
Herstellernummer
7000092452
Hersteller
3MI
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
3.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatztemperatur:
85...85 °C
Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 19 BC, 19 mm x 19 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.


