Startseite

3M ITALIA - 3MI7000076790 SCOTCH 2000 NASTRO PVC 50MMX - 7000076790

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001895845918

Artikelnummer

3MI7000076790

Herstellernummer

7000076790

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.15 mm

Länge:

0.046 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

105...105 °C

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

NASTRO IN VINILE SCOTCH 2000 Scotch® 2000 è un nastro multiuso per elettricisti per applicazioni di supporto e fasciatura. Può essere facilmente applicato a diverse superfici (compresi i tappeti) e non lascia adesivo una volta rimosso. Non si tratta di un nastro adesivo in tessuto, è ideale per condizioni esterne poiché non assorbe acqua. Ciò lo rende ideale per la marcatura temporanea, il collegamento e il fissaggio dei cavi.