Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061618 CALOTTA TERMORESTRINGENTE SK - 7000061618

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061618 CALOTTA TERMORESTRINGENTE SK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 28 mm

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9 mm

  • Gesamtlänge nach Schrumpf - 80 mm

  • Innendurchmesser Finger vor Schrumpf - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000909325

Artikelnummer

3MI7000061618

Herstellernummer

7000061618

Hersteller

3MI

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

28 mm

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

80 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

8 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

2 mm

Le calotte per isolamento cavi termoretraibili 3M™ isolano e sigillano le terminazioni nei cavi sotto guaina o armati a conduttore multiplo. Questa calotta per operazioni pesanti offre una buona protezione elettrica e meccanica. La struttura in poliolefina reticolata e qualificata MIL I 81765 1 è semirigida e ritardante alla fiamma.\nLa calotta per isolamento cavi termoretraibile 3M™ presenta un rivestimento interno di adesivo che garantisce un'affidabile sigillatura ambientale delle terminazioni nei cavi e nelle estremità dei condotti. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.