3M ITALIA - 3MI7000058271 316 IR GIUNTI BT PER IMPIANT - 7000058271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Aderzahl anschließbar - 3
Fettfüllung gegen Korrosion - ja
Farbe der Isolation - sonstige
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Unterbrechungsfreies Umschalten - nein
Packung
300 ST
EAN
8013768803501
Artikelnummer
3MI7000058271
Herstellernummer
7000058271
Hersteller
3MI
Max. Aderzahl anschließbar:
3
Fettfüllung gegen Korrosion:
ja
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Unterbrechungsfreies Umschalten:
nein
Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 316IR , nero/bianco, 0,64-1,29 mm Lo strumento applicatore suggerito per 3M™ Scotchlok™ 316IR connettore è la pinza crimpatrice E-9BM.






