3M ITALIA - 3MI7000058007 ISOLANTE SILICIO RETR A FREDDO 8443 6.5 - 7000058007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 14.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.6 mm
Farbe - sonstige
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
12 ST
EAN
2000000908823
Artikelnummer
3MI7000058007
Herstellernummer
7000058007
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
14.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.6 mm
Farbe:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Werkstoff:
Silikon
UL-Zulassung:
nein


