Startseite

3M ITALIA - 3MI7000035317 BASE CTA 27 N C BASETTE ADES - 7000035317

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000035317 BASE CTA 27 N C BASETTE ADES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 27 mm

  • Breite - 27 mm

  • Höhe - 4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 30 ST

EAN

8021684005244

Artikelnummer

3MI7000035317

Herstellernummer

7000035317

Hersteller

3MI

Länge:

27 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatztemperatur:

85...85 °C

Basette quadrate autoadesive 3M™ Scotchflex™ CTA 27 NC, 27 mm x 27 mm 3M™ Scotchflex™ CTA basette adesive, disponibile nero o neutro, dispone di un bastone auto-adesivo per applicazioni di peso ridotto o di un innesto a vite per le applicazioni pesanti.