Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIANO - 6176048

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6176048 WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite:

94 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Haupteigenschaften

  • Breite - 94 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Haubenformteil

  • Farbe - grau

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195815075

Artikelnummer

OBO6176048

Herstellernummer

6176048

Hersteller

OBO

Breite:

94 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Haubenformteil

Farbe:

grau

Winkel:

90...90 °

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Schutzfolie:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Einsatztemperatur:

-5...90 °C

Angolo piano per canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6176048 - WDKH-F60090LGR COPERCHIO ANGOLO PIATTO