WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.452.7030.1 CONNEC.WITH CABLERST20I5KSBS 15 70SW - 96.452.7030.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di collegamento
Confezione
5 PZ
EAN
4015573909199
Codice prodotto
WIE96.452.7030.1
Cod. produttore
96.452.7030.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di collegamento
Tipo di connessione lato 1:
Presa(femmina)
Tipo di connessione lato 2:
Spina(maschio)
Tipo di terminazione del conduttore:
Terminali saldati a ultrasuoni
Lunghezza complessiva:
7000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H07RN-F
Diametro del cavo:
12.1...12.3 mm
Colore della guaina esterna:
Nero
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
60 °C
Privo di alogeni:
no
Carico di incendio:
8.415 kWh
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV