AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2497290000 ZQV 16N/2 - 2497290000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2497290000 ZQV 16N/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118561906

Codice prodotto

WEI2497290000

Cod. produttore

2497290000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.