WEIDMULLER - WEI1886570000 WSI 4/LD 60-150V AC/DC - 1886570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 150...150 V
Confezione
50 PZ
EAN
4032248492053
Codice prodotto
WEI1886570000
Cod. produttore
1886570000
Produttore
WEI
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
150...150 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Nero
Tensione nominale:
150 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
50.7 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
42.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8 mm


