WEIDMULLER - WEI1616420000 ZSI 2.5/LD 120AC - 1616420000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 120...120 V
Confezione
50 PZ
EAN
4008190196837
Codice prodotto
WEI1616420000
Cod. produttore
1616420000
Produttore
WEI
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:
120...120 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
LED
Colore:
Beige
Tensione nominale:
120 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Altezza:
79.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
73 mm
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
7.9 mm


