WEIDMULLER - WEI1450880000 IE-FCI-D25-FF - 1450880000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Schermato - no
Adatto per cavo tondo - sì
Adatto per conduttori rigidi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118255645
Codice prodotto
WEI1450880000
Cod. produttore
1450880000
Produttore
WEI
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
no
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Colore:
Altri
Trasparente:
no


