WEIDMULLER - WEI1248620000 SM 19/42 K MC NE WS - 1248620000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1.2 mm
Larghezza - 42 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4050118039016
Codice prodotto
WEI1248620000
Cod. produttore
1248620000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1.2 mm
Larghezza:
42 mm
Magnetico:
no
Altezza:
19 mm
Materiale di identificazione tipo/modello Weidmuller 1248620000 - SM 19 42 K MC NE WS


