AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1162820000 WMF 2.5 FU BLZ PE SW - 1162820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1162820000 WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248992171

Codice prodotto

WEI1162820000

Cod. produttore

1162820000

Produttore

WEI

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Nero

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connettore

Altezza:

90 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

74 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.08 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttivita. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.