WAGO ITALIA SRL - WAG769-237 MOR. BASE DI TERRA 1 CONDUTTORE/1 PIN, V - 769-237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044918827843
Codice prodotto
WAG769-237
Cod. produttore
769-237
Produttore
WAG
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Altezza:
52.5 mm
Larghezza:
5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
52.5 mm


