WAGO ITALIA SRL - WAG283-317 PIASTRA TERMINALE E INTERMEDIA SPESSA 4 - 283-317

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Arancione
Spessore - 4 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8001022077065
Codice prodotto
WAG283-317
Cod. produttore
283-317
Produttore
WAG
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Arancione
Spessore:
4 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Morsetti modulari universali per montaggio su guidaVinci qualsiasi sfida con le soluzioni WAGO! Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.



