AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG282-435/011-000 PONTICELLO ARANCIONE - 282-435/011-000

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG282-435/011-000 PONTICELLO ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 30 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 16 mm

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000001387214

Codice prodotto

WAG282-435/011-000

Cod. produttore

282-435/011-000

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

30 A

Dimensione modulare (Passo):

16 mm

Colore:

Arancione

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

500 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; isolato; arancione