WAGO ITALIA SRL - WAG2002-405/000-005 PONTICELLO ROSSO - 2002-405/000-005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 5
Corrente nominale In - 25 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
25 PZ
EAN
2000001165317
Codice prodotto
WAG2002-405/000-005
Cod. produttore
2002-405/000-005
Produttore
WAG
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
5
Corrente nominale In:
25 A
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


