AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2002-402

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-402 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055143687171

Codice prodotto

WAG2002-402

Cod. produttore

2002-402

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

25 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 2 poli; isolato; grigio chiaro