AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2000-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2000-403

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2000-403 PONTICELLO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 14 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

2000000230375

Codice prodotto

WAG2000-403

Cod. produttore

2000-403

Produttore

WAG

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

14 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello; 3 poli; isolato; grigio chiaro