VORTICE - VOR0000022216 BM 300X100 (BOCCHETTA MAND.+SERRANDA) - 0000022216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro nominale canale di collegamento - 100 mm
Forma - Altri
Diametro anteriore - 100 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8010300222165
Codice prodotto
VOR0000022216
Cod. produttore
0000022216
Produttore
VOR
Materiale:
Alluminio
Diametro nominale canale di collegamento:
100 mm
Forma:
Altri
Diametro anteriore:
100 mm
Colore:
Grigio
Anello di montaggio:
Altri
Con la regolazione del volume:
sì
Larghezza anteriore:
300 mm
Profondità di incasso:
20 mm
Lunghezza frontale:
100 mm
Autoregolante:
no
Valvola di chiusura alimentazione:
no
Valvola di sfiato:
no
Ad alta sensibilità:
no
Con filtro:
no


