VORTICE - VOR0000017168 LINEO 250 ES - 0000017168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso (portata aria) - 1475 m³/h
Potenza nominale - 1 kW
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Direzione - Assiale
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171685
Codice prodotto
VOR0000017168
Cod. produttore
0000017168
Produttore
VOR
Flusso (portata aria):
1475 m³/h
Potenza nominale:
1 kW
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
240 V
Direzione:
Assiale
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza del canale:
250 mm
Altezza del condotto:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Peso:
5000 g
Temperatura del fluido:
0...60 °C


