VIVALDI SRL - VILGIADA13L.IP VIVALDI GIOVE_DIFF 50W 8OHM WHITE - GIADA13L.IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Potenza nominale - 100 W
Impedenza - 8...8 Ohm
Potenza RMS - 50 W
Confezione
1 PZ
EAN
8051272182125
Codice prodotto
VILGIADA13L.IP
Cod. produttore
GIADA13L.IP
Produttore
VIL
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Potenza nominale:
100 W
Impedenza:
8...8 Ohm
Potenza RMS:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Frequenza:
55...20000 Hz
Altezza:
280 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
60 mm
Montaggio a parete:
sì




