AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW31481S.B Tasto 1M fascio luce vert. bianco - 31481S.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW31481S.B Tasto 1M fascio luce vert. bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352767546

Codice prodotto

VIW31481S.B

Cod. produttore

31481S.B

Produttore

VIW

Colore:

Bianco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Numero di attuatori (tasti):

2

Numero di tasti:

1

Tasto allineato intercambiabile personalizzabile per comandi domotici e KNX, illuminazione a fascio verticale, 1 modulo neutro, bianco