VIMAR SPA - VIW20457.B Lettore transponder esterno KNX bianco - 20457.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Smart Card
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon bianca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352373686
Codice prodotto
VIW20457.B
Cod. produttore
20457.B
Produttore
VIW
Modello:
Smart Card
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Bianco
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì



