AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20222.L 2 prese 2P+T 13A inglese interr. grigio - 20222.L

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20222.L 2 prese 2P+T 13A inglese interr. grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - British Standard

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 13 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352389205

Codice prodotto

VIW20222.L

Cod. produttore

20222.L

Produttore

VIW

Modello:

British Standard

Numero di unità:

3

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

13 A

Numero di moduli:

5

Numero di prese commutabili:

2

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

7024

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

144 mm

Altezza del dispositivo:

82.5 mm

Profondità del dispositivo:

29.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con spia luminosa, complete di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio