VIMAR SPA - VIW19508.M Interfaccia BUS EnOcean Metal - 19508.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352597464
Codice prodotto
VIW19508.M
Cod. produttore
19508.M
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9007
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40


