VIMAR SPA - VIW19302.01.M Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Metal - 19302.01.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Numero di uscite - 2
Perdita di derivazione a 860 MHz - 1 dB
Copertura - Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Arké Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352598430
Codice prodotto
VIW19302.01.M
Cod. produttore
19302.01.M
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Numero di uscite:
2
Perdita di derivazione a 860 MHz:
1 dB
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
1 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Alluminio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
9007
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz


