VIMAR SPA - VIW14021.L.SL Tasto 1M simbolo luce Silver - 14021.L.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Simbolo Luce
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Argento
Numero RAL (affine) - 9006
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Plana Silver
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352320352
Codice prodotto
VIW14021.L.SL
Cod. produttore
14021.L.SL
Produttore
VIW
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Simbolo Luce
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Argento
Numero RAL (affine):
9006
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Profondità:
790 mm



