AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14006.0 Meccanismo deviatore 1P 20AX - 14006.0

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14006.0 Meccanismo deviatore 1P 20AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Verde

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352404144

Codice prodotto

VIW14006.0

Cod. produttore

14006.0

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Verde

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9003

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Corrente nominale:

20 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Profondità di incasso:

24 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

38.4 mm

Meccanismo deviatore 1P 20 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 250 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)