AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02464 Portalampada fluor. G13 a vite+portastrt - 02464

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02464 Portalampada fluor. G13 a vite+portastrt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - G13

  • Materiale - Altri

  • Modello - A baionetta

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352031418

Codice prodotto

VIW02464

Cod. produttore

02464

Produttore

VIW

Portalampada:

G13

Materiale:

Altri

Modello:

A baionetta

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, con portastarter, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massimatemperatura d’impiego continuo 80 °C, bianco