AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02463 Portalampada per fluor. G13 a vite - 02463

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02463 Portalampada per fluor. G13 a vite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - G13

  • Materiale - Altri

  • Modello - A baionetta

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352038097

Codice prodotto

VIW02463

Cod. produttore

02463

Produttore

VIW

Portalampada:

G13

Materiale:

Altri

Modello:

A baionetta

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, contatti ottone, fissaggio a vite, morsetti a vite, massima temperaturad’impiego continuo 80 °C, bianco