AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02149 Anello fermaparalume metallo E27 - 02149

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Acciaio

  • Modello - Portalampade da pannello

  • Tipo di fissaggio - Con base di montaggio

  • Colore - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352075948

Codice prodotto

VIW02149

Cod. produttore

02149

Produttore

VIW

Portalampada:

E27

Materiale:

Acciaio

Modello:

Portalampade da pannello

Tipo di fissaggio:

Con base di montaggio

Colore:

Ottone

Con porta starter:

no

Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, acciaio zincato lucido colore ottone