VEMER SPA - VEMVE725800 CHRONOS KEY BIANCO CRONOTERM. BATTERIA - VE725800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 1.5 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951125419
Codice prodotto
VEMVE725800
Cod. produttore
VE725800
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
1.5 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale


